Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSI MSI-7300-5000 krandynamometer digitalt 5000 lb. | AH2YHD 30RR28

MSI MSI -7300-5000 Crane Dynamometer Digital 5000 Lb.

På lager
Vare: AH2YHD Modell: MSI-7300-5000Kryssreferanse: 30RR28
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
22 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKran Dynamometer
Nøyaktighet+/- 0.1%
Kapasitet5000 lb.
Kablet / trådløstDigitalt
ViseLED
FinishAnodisert
MaterialeLuftfartskvalitet legert stål
Total høyde14.031 "
Total lengde1.75 "
Samlet bredde5"
StrømkildeOppladbart batteri
Temp. Område-4 grader til 122 grader F (-20 grader til 50 grader C)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildePris
MSI MSI-7300-1000 krandynamometer digitalt 1000 lb. | AH2YHB 30RR26 MSI-7300-10001000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Oppladbart batteri22 434 NOK
MSI MSI-7300-2500 Kran Dynamometer Digital 2500 lb. | AH2YHC 30RR27 MSI-7300-25002500 lb.141 / 32 "1.75 "5"Oppladbart batteri23 253 NOK
MSI MSI-7300-10000 Kran Dynamometer Digital 10000 lb. | AH2YHE 30RR29 MSI-7300-1000010,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C Alkaliske batterier23 137 NOK
MSI MSI-7300-25000 Kran Dynamometer 25000 pund | AH2YHF 30RR30 MSI-7300-2500025,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Oppladbart batteri33 563 NOK
MSI MSI-7300-50000 Kran Dynamometer 50000 lb. AH2YHG 30RR31 MSI-7300-5000050,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Oppladbart batteri43 003 NOK
MSI MSI-7300-100000 Krandynamometer 100000 lb. | AH2YHH 30RR32 MSI-7300-100000100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Oppladbart batteri58 279 NOK
MSI MSI-7300-1000RF krandynamometer trådløst 1000 lb. | AH2YHJ 30RR33 MSI-7300-1000RF1000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Oppladbart batteri26 639 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSI MSI -7300-5000 Crane Dynamometer Digital 5000 Lb.
22 025 NOK / enhet