MSI

filtre

Materialhåndtering

MSI-7300-10000MSI-7300-100000RFMSI-7300-50000RFMSI-7300-25000RFMSI-7300-10000RFMSI-7300-5000RFMSI-7300-2500RFMSI-7300-1000RFMSI-7300-100000MSI-7300-50000MSI-7300-25000MSI-3460-US-CHRG

Materialhåndtering filtre

Kranvekter og dynamometre

Spenningsdynamometre og kranvekter som er ideelle for å måle både vekt og trykkvurdering av hengende laster opp til 100000 lb. Kom utstyrt med en LED-skjerm for å gi nøyaktige resultater

Kran Dynamometer
Artikkel (14)
Kranvekt 50000 lb.
Varenummer: AH2YGX
Modell: MSI-4260-50000
139 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Skala tilbehør

Inkluderer batteriladere, AC-adaptere, fjernkontroller, sjakler, bærevesker og USB-kabler egnet for bruk med MSI kranvekter og dynamometre

  • AC Adapter
  • AC Adapter
  • AC Adapter
Artikkel (3)
Rs232 - Usb-kabel svart plast
Varenummer: AF9RCH
Modell: MSI-8000-RS232-CBL
3 772 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Håndholdt fjernkontroll i svart / blå plastgummi
Varenummer: AF9RCF
Modell: MSI-8000-RMT-DSPLY
29 301 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oppladbart batteri svart stereolitografi
Varenummer: AF9RBV
Modell: MSI-4260-BATT
3 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ac Adapter Kit Bl Pcb
Varenummer: AF9RBU
Modell: MSI-4260-RF-KIT
5 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om MSI

MSI, et Rice Lake-merke, er en ledende produsent av dynamometre og kranvekter for applikasjoner innen metallbearbeiding, logistikk og avfallsresirkulering. Kranvekter er ideelle for å måle både vekt og trykkklassifisering på hengende last. MSI kranvekter oppfyller eller overgår OSHA, ANSI og ASME sikkerhetsdesignstandarder ved å gi en ultimat sikkerhetsfaktor på 5:1 for håndtering av last opp til 100000 4260 lb. Merkets 1.2 Series Port-A-Weigh kranvekt har et toppløfteøye/sjakkel og en trykkbærende, svingbar bunnkrok for enkel feste til overliggende last og en femsifret 8000 tommers LED-skjerm med hørbar alarm. Disse er videre utstyrt med en anti-varmeskjerming for høytemperaturapplikasjoner og et RF-modem for tilkobling til MSI-8000, MSI-8004HD RF og MSI-4HD RF vektindikatorer med ekstern skjerm. MSI tilbyr også spenningsdynamometre laget av høy- aluminium i flykvalitet med pakningsforsegling for å tåle NEMA 65 / IP 300-klassifiserte miljøer og topp digital prosesseringsteknologi med lavt strømforbruk for å gi opptil 10000 timers batterilevetid. Disse måleenhetene er kompatible med både C- og D-type alkaliske batterier for måling av belastninger opp til henholdsvis 5000 lb (25000 kg) og 12500 lb (XNUMX kg). Velg fra et bredt utvalg av MSI-produkter og relatert tilbehør, som AC-adaptere, fjernkontroller og oppladbare batterier, på Raptor Supplies.