ADAM EQUIPMENT LHS 1000A Crane Scale Digital 1000 lb./500kg | AG9FAX 19YN66

ADAM EQUIPMENT LHS 1000A Crane Scale Digital 1000 lb./500 kg

På lager
Vare: AG9FAX Modell: LHS 1000AKryssreferanse: 19YN66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrane Scale
Nøyaktighet0.2 lb./0.1 kg
Kapasitet1000 lb./500 kg
Kablet / trådløstDigitalt
ViseLED
FinishGlatt
MaterialeStøpt aluminium
Total høyde17 45 / 64 "
Total lengde7 45 / 64 "
Samlet bredde5 1 / 64 "
StrømkildeOppladbart batteri
Temp. Område0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.94
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)35.81
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

LHS industrielle kranvekter har støpt aluminiumsmagnesiumhus og en stor roterende belagt stålkrok og sjakkel med sikkerhetslås, som gir styrke og fleksibilitet til å veie opphengt last som fiskegarn, containere og kasser på en sikker måte.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildePris
ADAM EQUIPMENT SHS 100A kranvekt Digital 100 lb./50 kg | AG9FAU 19YN63 SHS 100A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.02 lb./0.01 kg100 lb./50 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier7 042 NOK
ADAM EQUIPMENT SHS 300A Crane Scale Digital 300 lb./150kg | AG9FAV 19YN64 SHS 300A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.05 lb./0.02 kg300 lb./150 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier6 989 NOK
ADAM EQUIPMENT SHS 600A Crane Scale Digital 600 lb./300 kg | AG9FAW 19YN65 SHS 600A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.1 lb./0.05 kg600 lb./300 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier7 070 NOK
ADAM EQUIPMENT LHS 3000A Crane Scale Digital 3000 lb./1500kg | AG9FAY 19YN67 LHS 3000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F0.5 lb./0.2 kg3000 lb./1500 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri12 008 NOK
ADAM EQUIPMENT LHS 4000A Crane Scale Digital 4000 lb./2000kg | AG9FAZ 19YN68 LHS 4000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F1 lb./0.5 kg4000 lb./2000 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri14 028 NOK
ADAM EQUIPMENT IHS 2A Crane Scale Digital 2000 lb./1000kg | AG9FBA 19YN69 IHS 2A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F0.5 lb./0.2 kg2000 lb./1000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri19 900 NOK
ADAM UTSTYR IHS 6A Kranvekt Digital 6000 lb./3000 kg | AG9FBB 19YN70 IHS 6A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F1 lb./0.5 kg6000 lb./3000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri21 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT LHS 1000A Crane Scale Digital 1000 lb./500 kg
10 178 NOK / enhet