Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAM EQUIPMENT SHS 300A Crane Scale Digital 300 lb./150kg | AG9FAV 19YN64

ADAM EQUIPMENT SHS 300A Crane Scale Digital 300 lb./150 kg

På lager
Vare: AG9FAV Modell: SHS 300AKryssreferanse: 19YN64
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
6 989 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrane Scale
Nøyaktighet0.05 lb./0.02 kg
Kapasitet300 lb./150 kg
Kablet / trådløstDigitalt
ViseLED
FinishGlatt
MaterialePlast
Total høyde12 39 / 64 "
Total lengde5 13 / 16 "
Samlet bredde2 39 / 64 "
StrømkildeOppladbart batteri, AA-batterier
Temp. Område15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)20.57
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

SHS industrielle kranvekter har polykarbonathus og en stor roterende krok og sjakkel i forkrommet stål med sikkerhetslås, som gir styrke og fleksibilitet til å veie opphengt last på en sikker måte. En standard fjernkontroll muliggjør bruk av vekten fra sikker avstand.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildePris
ADAM EQUIPMENT SHS 100A kranvekt Digital 100 lb./50 kg | AG9FAU 19YN63 SHS 100A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.02 lb./0.01 kg100 lb./50 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier7 042 NOK
ADAM EQUIPMENT SHS 600A Crane Scale Digital 600 lb./300 kg | AG9FAW 19YN65 SHS 600A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.1 lb./0.05 kg600 lb./300 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier7 070 NOK
ADAM EQUIPMENT LHS 1000A Crane Scale Digital 1000 lb./500kg | AG9FAX 19YN66 LHS 1000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F0.2 lb./0.1 kg1000 lb./500 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri10 178 NOK
ADAM EQUIPMENT LHS 3000A Crane Scale Digital 3000 lb./1500kg | AG9FAY 19YN67 LHS 3000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F0.5 lb./0.2 kg3000 lb./1500 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri12 008 NOK
ADAM EQUIPMENT LHS 4000A Crane Scale Digital 4000 lb./2000kg | AG9FAZ 19YN68 LHS 4000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F1 lb./0.5 kg4000 lb./2000 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri14 028 NOK
ADAM EQUIPMENT IHS 2A Crane Scale Digital 2000 lb./1000kg | AG9FBA 19YN69 IHS 2A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F0.5 lb./0.2 kg2000 lb./1000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri19 900 NOK
ADAM UTSTYR IHS 6A Kranvekt Digital 6000 lb./3000 kg | AG9FBB 19YN70 IHS 6A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F1 lb./0.5 kg6000 lb./3000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri21 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT SHS 300A Crane Scale Digital 300 lb./150 kg
6 989 NOK / enhet