ADAM EQUIPMENT IHS 10A Crane Scale Digital 10000 lb./5000kg | AG9FBC 19YN71

ADAM EQUIPMENT IHS 10A Crane Scale Digital 10000 lb./5000 kg

På lager
Vare: AG9FBC Modell: IHS 10AKryssreferanse: 19YN71

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrane Scale
Nøyaktighet2 lb./1 kg
Kapasitet10000 lb./5000 kg
Kablet / trådløstDigitalt
ViseLED
FinishGlatt
MaterialeStøpt aluminium
Total høyde24 45 / 64 "
Total lengde10 13 / 64 "
Samlet bredde8 13 / 32 "
StrømkildeOppladbart batteri
Temp. Område5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.6875
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)65.79
Skipets bredde (cm)37.34
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

IHS kranvekter har et støpt hus og overdimensjonert roterende, belagt stålkrok og sjakkel med sikkerhetslås, som gir styrke og fleksibilitet til å veie opphengt last på en sikker måte. En standard fjernkontroll muliggjør bruk av vekten fra sikker avstand.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildePris
ADAM EQUIPMENT SHS 100A kranvekt Digital 100 lb./50 kg | AG9FAU 19YN63 SHS 100A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.02 lb./0.01 kg100 lb./50 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier7 042 NOK
ADAM EQUIPMENT SHS 300A Crane Scale Digital 300 lb./150kg | AG9FAV 19YN64 SHS 300A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.05 lb./0.02 kg300 lb./150 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier6 989 NOK
ADAM EQUIPMENT SHS 600A Crane Scale Digital 600 lb./300 kg | AG9FAW 19YN65 SHS 600A15 grader til 35 grader C/59 grader til 95 grader F0.1 lb./0.05 kg600 lb./300 kgPlast12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Oppladbart batteri, AA-batterier7 070 NOK
ADAM EQUIPMENT LHS 1000A Crane Scale Digital 1000 lb./500kg | AG9FAX 19YN66 LHS 1000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F0.2 lb./0.1 kg1000 lb./500 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri10 178 NOK
ADAM EQUIPMENT LHS 3000A Crane Scale Digital 3000 lb./1500kg | AG9FAY 19YN67 LHS 3000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F0.5 lb./0.2 kg3000 lb./1500 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri12 008 NOK
ADAM EQUIPMENT LHS 4000A Crane Scale Digital 4000 lb./2000kg | AG9FAZ 19YN68 LHS 4000A0 grader til 40 grader C/32 grader til 104 grader F1 lb./0.5 kg4000 lb./2000 kgStøpt aluminium17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Oppladbart batteri14 028 NOK
ADAM EQUIPMENT IHS 2A Crane Scale Digital 2000 lb./1000kg | AG9FBA 19YN69 IHS 2A5 grader til 40 grader C/41 grader til 104 grader F0.5 lb./0.2 kg2000 lb./1000 kgStøpt aluminium24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Oppladbart batteri19 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT IHS 10A Crane Scale Digital 10000 lb./5000 kg
25 114 NOK / enhet