ANSELL 11-510 Hyflex kuttbestandige hansker


filtre
StilModellStørrelseAnsi/isea KuttnivåBeleggdekningAnsi/isea SlitasjenivåFARGETommelstilCoatingSlitesterkPris (eks. mva)
A
11-510
2XL2Palm4Svart, GulRettNitrilJa168NOK
A
11-510
L2Palm4Svart, GulRettNitrilJa170NOK
A
11-510
M2Palm4Svart, GulRettNitrilJa170NOK
A
11-510
S2Palm4Svart, GulRettNitrilJa170NOK
A
11-510
XL2Palm4Svart, GulRettNitrilJa170NOK
A
11-510
XS2Palm4Svart, GulRettNitrilJa168NOK

11-510 Hyflex kuttbestandige hansker

Ansell HyFlex 11-510 kuttbestandige hansker beskytter mot kutt og mekaniske farer i industrielle omgivelser, spesielt i presseverksteder. Disse hanskene er ideelle for sikker håndtering av metallplater, paneler og deler med skarpe kanter, noe som gjør dem verdifulle i bil-, maskineri- og utstyrssektorene.

Egenskaper

  • Disse hanskene har en ergonomisk design som tilbyr avansert fleksibilitet, reduserer håndtretthet og forbedrer brukerkomforten under langvarig bruk.
  • De kommer med EN ISO B og ANSI A2 kuttbeskyttelsessertifisering, beskytter mot kutt og skarpe gjenstander og sikrer arbeidernes sikkerhet.
  • Disse hanskene har patentert Kevlar-sonefletting, som gir eksepsjonell holdbarhet for industrielle bruksområder. Denne teknologien sikrer lang levetid og motstand mot slitasje.
  • De har en håndflatebelagt finish, som gir ekstra grep og beskyttelse. Denne designen oppfyller EN og ANSI kuttbeskyttelsesstandarder, noe som øker den generelle sikkerheten.
  • De er utstyrt med nylon- og Kevlar-sonefletting, som sikrer en sikker passform og vanntetting.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?