Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-510 kuttbestandige hansker gul med svart L PR | AD8MCZ 4KYR5

ANSELL 11-510 Kuttbestandige hansker Gul med svart L PR

På lager
Vare: AD8MCZ Modell: 11-510Kryssreferanse: 4KYR5

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingLitt kurs / ribbet
BelegningsmaterialeNitril
FARGEGul / Svart
MansjettStrikke
KuttClute
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Måler15
Liner MaterialKevlar (R)
PunkteringsbestandigNei
StørrelseL
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode6116105530
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
ANSELL 11-510 kuttbestandige hansker gul med svart xS PR | AD8MCW 4KYR2 11-510XS168NOK
ANSELL 11-510 kuttbestandige hansker gul med svart S PR | AD8MCX 4KYR3 11-510S168NOK
ANSELL 11-510 kuttbestandige hansker Gul med svart M PR | AD8MCY 4KYR4 11-510M168NOK
ANSELL 11-510 kuttbestandige hansker gul med svart XL PR | AD8MDA 4KYR6 11-510XL168NOK
ANSELL 11-510 kuttbestandige hansker gul med svart 2XL PR | AD8MDB 4KYR7 11-5102XL168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-510 Kuttbestandige hansker Gul med svart L PR
168NOK / enhet