BRADY Ventilavstengningsenheter

filtre

BRADY -

Kuleventilsperreenheter

StilModellSakPris (eks. mva)
A151749Kuleventil lockout732NOK
B151748Kuleventil lockout539NOK
C121541Kuleventil lockout1 187NOK
D175644Lockout-enhet461NOK
BRADY -

Spjeldventil, polypropylen

StilModellFARGEPasser til håndtakstørrelseHøydeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A65588Blå6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-948NOK
B65586Blå2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-393NOK
C65585Blå--13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-256NOK
D65587Blå5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-762NOK
E65589Blå10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 321NOK
F65596Grønn2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-586NOK
G65598Grønn6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-935NOK
H65599Grønn10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 995NOK
I65597Grønn5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-581NOK
J65595Grønn1 "til 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-254NOK
K65564Rød10 "til 13"14.25 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F14.25 "1 705NOK
K65561Rød2-1 / 2 "til 5"5.75 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F5.75 "468NOK
L64057Rød1 "til 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 grader til 194 grader F8"652NOK
K65560Rød1 "til 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 grader til 200 grader F3"316NOK
K65562Rød5 "til 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F7.25 "696NOK
K65563Rød6-1 / 2 "til 10"11 "13 / 8 "-25 grader til 200 grader F11 "799NOK
M65590Gul1 "til 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-278NOK
N65591Gul2-1 / 2 "til 5"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-385NOK
O65593Gul6-1 / 2 "til 10"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-844NOK
P65594Gul10 "til 13"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-1 823NOK
Q65592Gul5 "til 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grader til 300 grader F-560NOK
BRADY -

Kuleventilavstenging, polypropylen

StilModellBreddeFARGEPasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
ABS08A-GN-Grønn-2 "til 8"--121 / 64 "1 111NOK
BBS07A-RD3.2 "Rød1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
CBS07A-BU3.2 "Blå1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
DBS07A-GN3.2 "Grønn1 "til 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
EBS07A-YW3.2 "Gul1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "493NOK
FBS08A-BU4.5 "Blå2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007NOK
GBS08A-YW4.5 "Gul2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007NOK
HBS08A-RD4.5 "Rød2 "til 8"2 "til 8"8.75 "12 "69 / 16 "1 007NOK
BRADY -

Portventillåseenheter

StilModellPris (eks. mva)
A1486471 737NOK
B1455852 067NOK
C145581394NOK
D145583794NOK
E148648970NOK
F145584992NOK
G145582663NOK
H1486462 146NOK
BRADY -

Blokkerende arm, stål / nylon

StilModellPasser til håndtakstørrelseHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A65402Opptil 1 "B x 0.6" Tykkelse6.2 "5.5 "2.1 "559NOK
B65403Opptil 1.6 "B x 1.1" Tykkelse7.15 "7.7 "2.5 "585NOK
BRADY -

Kuleventillåsing, plast

StilModellPasser til rørstørrelseMaks. Ventilhåndtak tykkelsePris (eks. mva)
ASD021 "til 2-1 / 2"2.5 "426NOK
BSD042-1 / 2 "til 5"5"584NOK
BRADY -

Kuleventilavstenging, stål

StilModellBreddePasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A656922"1/4 "til 1"1/4 "til 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 grader F til 350 grader F559NOK
B656934"1-1 / 4 "til 3"1-1 / 4 "til 3"3"9"73 / 8 "-30 grader F til 350 grader F844NOK
A656695"1-1 / 4 "til 3"1-1 / 4 "til 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 grader F til 350 grader F814NOK
C513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 934NOK
D513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 477NOK
E513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 688NOK
F513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader til 250 grader F1 592NOK
BRADY -

Lockout Valve Base, Steel / Nylon

StilModellPasser til håndtakstørrelseMaks. Ventilhåndtak tykkelsePris (eks. mva)
A509241"0.6 "851NOK
B50899Opptil 1.6 "B x 1.1" Tykkelse1.1 "954NOK
BRADY -

Sperreventilsperre, nylon

StilModellPasser til håndtakstørrelseHøydeBreddePris (eks. mva)
A1215041/8 "til 2-1 / 2" tykkelse5.5 "3 2 / 5 "510NOK
B1215052 "til 4" tykkelse7"3.75 "752NOK
BRADY -

Plug Valve Lockout, Polypropylen

StilModellpasserPasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris (eks. mva)
A1132321-3 / 8 "L plugger15/16" to 1-3/8"29/32 "til 1-3 / 8" Stem Dia.1.375 "441NOK
B113233Opptil 1-3 / 4 dia. Ledning og 2-1 / 8 "L plugger1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "661NOK
C113234Opptil 2-3 / 16 dia. Ledning og 2-1 / 2 "L plugger2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "678NOK
A113231Opptil 3/8 dia. Ledning og 7/8 "L plugger7 / 8 "3/8 "til 7/8" stammen Dia.7 / 8 "449NOK
BRADY -

Kuleventilsperringer

StilModellBreddePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
ASD13--------1 593NOK
B1215401 15 / 16 "1/2 "til 2"4.25 "6.125 "Pulverlakkert stål05 / 16 "-40 grader til 194 grader F698NOK
C656663"1/4 "til 1"1.125 "5"nylon89 / 32 "-40 grader til 248 grader F445NOK
BRADY -

Sylindertanksperre Passer størrelse 1-1/4 Diameter

ModellSakPris (eks. mva)
SD02MAD2EJB268NOK
BRADY -

Bærbar låsesett fylt ventil 6

ModellSakPris (eks. mva)
LK095EAG7GRL3 260 NOK
BRADY -

Kuleventillås Passer til størrelse 5 til 6-1 / 2

ModellSakPris (eks. mva)
SD06AD2NVM778NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?