Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY SD13 Kuleventillås Passer til størrelse 10 til 13 | AF3TEZ 8CRJ7

BRADY SD13 kuleventilsperre passer størrelse 10 til 13

På lager
Vare: AF3TEZ Modell: SD13Kryssreferanse: 8CRJ7

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil lockout
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse10 "til 13"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)38.99
Skipets bredde (cm)38.74
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådePris
BRADY 65666 Kuleventilsperre passer størrelse 1/4 til 1 in | AE6HYR 5T820 656663"1/4 "til 1"1.125 "5"nylon89 / 32 "-40 grader til 248 grader F445NOK
BRADY 121540 Kuleventilsperre 1/2 til 2 tomme | AH9VEW 44ZL09 1215401 15 / 16 "1/2 "til 2"4.25 "6.125 "Pulverlakkert stål-5 / 16 "-40 grader til 194 grader F698NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY SD13 kuleventilsperre passer størrelse 10 til 13
1 593 NOK / enhet