BRADY Kuleventilsperringer


filtre
Farge: Rød , Passer til håndtaksstørrelse: 10 "til 13" , Tykkelse: 7 / 16 "
StilModellBreddePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A
SD13
--------1 593 NOK
B
121540
1 15 / 16 "1/2 "til 2"4.25 "6.125 "Pulverlakkert stål05 / 16 "-40 grader til 194 grader F698NOK
C
65666
3"1/4 "til 1"1.125 "5"nylon89 / 32 "-40 grader til 248 grader F445NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?