EATON CA-serie komplett støpte koffertbrytere


Eaton CA-serien komplette, støpte strømbrytere er elektriske beskyttelsesenheter som automatisk avbryter strømmen av elektrisk strøm i tilfelle overbelastning eller kortslutning. De brukes i industrielle og kommersielle omgivelser der effektbryterne utsettes for harde ...forhold, som høy luftfuktighet, ekstreme temperaturer og vibrasjoner.Les meg

filtre
AIC-vurdering: 10kAIC @ 240V , Rammetype: CA , Spenning: 240V
StilModellampsAntall polerPris (eks. mva)
A
CA2100
100A234 506 NOK
A
CA3100
100A324 091 NOK
RFQ
B
CA2125
125219 842 NOK
RFQ
A
CA3125
125A3-
RFQ
A
CA2150
150A219 745 NOK
A
CA3150
150A330 625 NOK
A
CA2175
175A2-
RFQ
A
CA3175
175A330 625 NOK
A
CA2200
200A224 640 NOK
RFQ
A
CA3200
200A3-
RFQ
B
CA2225
225219 842 NOK
RFQ
A
CA3225
225A327 570 NOK

CA-serie komplett støpte koffertbrytere

Eaton CA -serie effektbrytere er designet for beskyttelse mot kortslutning og overstrøm. Disse enhetene har en termisk magnetisk trip-enhet for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse. De er utstyrt med bolt-on montering for jevn installasjon og reparasjon og inkluderer terminaler på lastenden for å føre strøm til andre enheter langs kretsen. CA -rammedesignet gir en avbruddsgrad på 10kA @ 240V og en maksimal strømstyrke på 225A, ideell for omvendt mating. Disse UL -listede effektbryterne er tilgjengelige i 2 og 3 polet konfigurasjoner på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Utløsermekanismen deres oppdager når strømmen som flyter gjennom kretsen overskrider den nominelle kapasiteten til bryteren.
  • Ved overstrøm åpner kontaktmekanismen og bryter den elektriske forbindelsen.
  • Dermed blir strømmen av elektrisitet avbrutt, og beskytter utstyret og personer mot potensielle farer.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan jeg tilbakestille en komplett støpt effektbryter?

Ja, når problemet som fikk strømbryteren til å utløse er løst, kan brukere tilbakestille strømbryteren ved å snu bryteren eller trykke på tilbakestillingsknappen.

Hvordan velger jeg riktig strømstyrke for min komplette støpte effektbryter?

Strømstyrken skal være lik eller større enn den maksimale strømmen som flyter gjennom kretsen.

Hvordan vedlikeholder jeg min Eaton komplette støpte strømbryter?

  • Kontroller strømbryteren med jevne mellomrom for å sikre at den fungerer som den skal.
  • Sørg for at kontaktene er rene og fri for rusk.

Hvordan vet jeg om strømbryteren må byttes ut?

Hvis strømbryteren ofte løsner eller hvis den viser tegn på slitasje, for eksempel misfarging eller smelting av plasthuset, kan det være på tide å bytte det ut.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?