Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 121540 Kuleventilsperre 1/2 til 2 tomme | AH9VEW 44ZL09

BRADY 121540 Ball Valve Lockout 1/2 to 2 Inch

På lager
Vare: AH9VEW Modell: 121540Kryssreferanse: 44ZL09
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
698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil lockout
FARGERød
Passer til rørstørrelse1/2 "til 2"
Høyde4.25 "
Lengde6.125 "
MaterialePulverlakkert stål
Maks. Antall hengelåser0
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.5 / 16 "
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Tykkelse7 / 16 "
Bredde1 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådePris
BRADY 65666 Kuleventilsperre passer størrelse 1/4 til 1 in | AE6HYR 5T820 656663"1/4 "til 1"1.125 "5"nylon89 / 32 "-40 grader til 248 grader F445NOK
BRADY SD13 Kuleventillås Passer til størrelse 10 til 13 | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------1 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 121540 Ball Valve Lockout 1/2 to 2 Inch
698NOK / enhet