Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65666 Kuleventilsperre passer størrelse 1/4 til 1 in | AE6HYR 5T820

BRADY 65666 Kuleventilsperre passer størrelse 1/4 til 1 tommer

På lager
Vare: AE6HYR Modell: 65666Kryssref: 5T820

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil lockout
FARGERød
Passer til rørstørrelse1/4 "til 1"
Høyde1.125 "
Lengde5"
Materialenylon
Maks. Antall hengelåser8
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Temp. Område-40 grader til 248 grader F
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddePasser til rørstørrelseHøydeLengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.Temp. OmrådePris
BRADY SD13 Kuleventillås Passer til størrelse 10 til 13 | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------1 593 NOK
BRADY 121540 Kuleventilsperre 1/2 til 2 tomme | AH9VEW 44ZL09 1215401 15 / 16 "1/2 "til 2"4.25 "6.125 "Pulverlakkert stål-5 / 16 "-40 grader til 194 grader F698NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65666 Kuleventilsperre passer størrelse 1/4 til 1 tommer
445NOK / enhet