Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY SD06 kuleventilsperre Passer størrelse 5 til 6-1/2 | AD2NVM 3TAP6

BRADY SD06 Kuleventilsperre Passer størrelse 5 til 6-1/2

På lager
Vare: AD2NVM Modell: SD06Kryssreferanse: 3TAP6
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
778NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLock Valve Lockout
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse5 "til 6-1 / 2"
Passer til rørstørrelse5 "til 6-1 / 2"
MaterialePlast
Maks. Antall hengelåser1
Maks. Ventilhåndtak tykkelse6.5 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 175 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)18.67
Skipets bredde (cm)18.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY SD06 Kuleventilsperre Passer størrelse 5 til 6-1/2
778NOK / enhet