Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY SD02M Cylinder Tank Lockout Fits Size 1-1/4 Diameter | AD2EJB 3NRN5

BRADY SD02M Cylinder Tank Lockout Fits Size 1-1/4 Diameter

På lager
Vare: AD2EJB Model: SD02MKryssreferanse: 3NRN5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCylinder Tank Lockout
FARGERød
Passer til håndtakstørrelse1-1 / 4 "Dia.
Materialepolystyren
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
Temp. Område-50 grader til 350 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY SD02M Cylinder Tank Lockout Fits Size 1-1/4 Diameter
268NOK / enhet