Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 113231 Pluggventilsperre Passer størrelse 3/8 til 7/8 | AD9NZF 4TWF7

BRADY 113231 Pluggventilsperre Passer størrelse 3/8 til 7/8

På lager
Vare: AD9NZF Modell: 113231Kryssreferanse: 4TWF7
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
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås av pluggventil
FARGERød
passerOpptil 3/8 dia. Ledning og 7/8 "L plugger
Passer til håndtakstørrelse7 / 8 "
Passer til rørstørrelse3/8 "til 7/8" stammen Dia.
Materialepolypropylen
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.7 / 8 "
Temp. Område-25 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserPasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris
BRADY 113232 Pluggventilsperre Passer størrelse 29/32 til 1-3/8 | AD9NZG 4TWF8 1132321-3 / 8 "L plugger15/16" to 1-3/8"29/32 "til 1-3 / 8" Stem Dia.1.375 "441NOK
BRADY 113233 Plug Valve Lockout Passer størrelse 1-3 / 4 til 2-1 / 8 | AD9NZH 4TWF9 113233Opptil 1-3 / 4 dia. Ledning og 2-1 / 8 "L plugger1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "661NOK
BRADY 113234 Pluggventilsperre passer størrelse 2-3/16 til 2-1/2 | AD9NZJ 4TWG1 113234Opptil 2-3 / 16 dia. Ledning og 2-1 / 2 "L plugger2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "678NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 113231 Pluggventilsperre Passer størrelse 3/8 til 7/8
449NOK / enhet