Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 113232 Pluggventilsperre Passer størrelse 29/32 til 1-3/8 | AD9NZG 4TWF8

BRADY 113232 Pluggventilsperre passer størrelse 29/32 til 1-3/8

På lager
Vare: AD9NZG Modell: 113232Kryssreferanse: 4TWF8

Få tak i det April 30, tirsdag
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås av pluggventil
FARGERød
passer1-3 / 8 "L plugger
Passer til håndtakstørrelse15/16" to 1-3/8"
Passer til rørstørrelse29/32 "til 1-3 / 8" Stem Dia.
Materialepolypropylen
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.1.375 "
Temp. Område-25 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpasserPasser til håndtakstørrelsePasser til rørstørrelseHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris
BRADY 113231 Pluggventilsperre Passer størrelse 3/8 til 7/8 | AD9NZF 4TWF7 113231Opptil 3/8 dia. Ledning og 7/8 "L plugger7 / 8 "3/8 "til 7/8" stammen Dia.7 / 8 "449NOK
BRADY 113233 Plug Valve Lockout Passer størrelse 1-3 / 4 til 2-1 / 8 | AD9NZH 4TWF9 113233Opptil 1-3 / 4 dia. Ledning og 2-1 / 8 "L plugger1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "661NOK
BRADY 113234 Pluggventilsperre passer størrelse 2-3/16 til 2-1/2 | AD9NZJ 4TWG1 113234Opptil 2-3 / 16 dia. Ledning og 2-1 / 2 "L plugger2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "678NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 113232 Pluggventilsperre passer størrelse 29/32 til 1-3/8
441NOK / enhet