COXREELS Vårreturrør

Utstyrt med smurte lagre for å redusere friksjonstapene og en kraftig stålbase for høy stabilitet ved nedvasking og overføring av kjemiske væsker. Tilgjengelig i 25, 35 og 50 fots slangelengder

filtre

COXREELS -

EZ-SH-serie fjærdrevne slangetrommler

Coxreels EZ-SH-seriens slangetrommeler har en fjærdrevet mekanisme som skaper spenning på slangen for å spole tilbake i trommelspolene når operasjonen er fullført. Disse solide enhetene har et støttesystem med to aksler med styrearmer som tilpasser seg en vegg, gulv, kjøretøy eller overhead. De kommer integrert med en smurt og lukket motor i patronstil som enkelt kan fjernes for vedlikehold og en gummislangestopper for å plassere kabelen i ønsket lengde. Utvalgte modeller ( inntrekkbare snurruller) er utstyrt med en automatisk tilbaketrekkingsmekanisme for å forhindre at skjøteledningen filtres inn og muliggjør jevn tilbakespoling.

StilModellMaks. Temp.PliktvurderingSlangelengdeUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeSlangematerialePris (eks. mva)
AEZ-HPL-150--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-8 245NOK
BEZ-MP-450--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-10 837NOK
BEZ-HP-350--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-11 800NOK
AEZ-MPL-350--50 ft.11/16/"21.25 "19.5 "8.25 "-7 497NOK
AEZ-SHL-525--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-7 871NOK
AEZ-SHL-450--50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "-7 203NOK
AEZ-SHL-3100--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-9 835NOK
BEZ-SH-550--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-11 278NOK
BEZ-SH-475--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-10 569NOK
AEZ-HPL-350--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-8 592NOK
BEZ-HP-150--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-11 198NOK
AEZ-MPL-450--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-7 630NOK
BEZ-MP-350--50 ft.11 / 16 "21.25 "19.5 "8.25 "-10 597NOK
AEZ-SHL-350--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-7 203NOK
AEZ-SHL-550--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-9 728NOK
AEZ-SHL-475--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-9 341NOK
BEZ-SH-525--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-9 889NOK
BEZ-SH-4100--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-11 530NOK
BEZ-SH-350--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-7 670NOK
BEZ-SH-375--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-9 713NOK
BEZ-SH-3100--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-11 086NOK
AEZ-SHL-4100--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-9 955NOK
AEZ-SHL-375--75 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-8 619NOK
BEZ-SH-450150 Grader FGenerelt, industri50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC8 290NOK
CEZ-SH-450-RH-BXB212 Grader FIndustriell50ft.-21 "19.625 "9.25 "EPDM8 897NOK
COXREELS -

EZ-P-serien vårdrevne slangeruller

StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AEZ-P-LPL-32513.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "4 396NOK
BEZ-P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "5 051NOK
AEZ-P-LPL-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 396NOK
AEZ-P-LPL-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 396NOK
BEZ-P-LP-32513.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "300 psi3 x 5 "5 / 8 "5 131NOK
BEZ-P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 797NOK
BEZ-P-LP-45017.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "7 403NOK
BEZ-P-MP-43017.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "9 100NOK
BEZ-P-HP-12517.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "8 445NOK
AEZ-P-LPL-43017.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "5 719NOK
AEZ-P-MP-42517.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "8 726NOK
AEZ-P-HPL-12517.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 4 "5000 psi4 x 5 "9 / 16 "6 828NOK
AEZ-P-LPL-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "5 251NOK
CEZ-P-LP-35017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "7 534NOK
BEZ-P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "6 160NOK
AEZ-P-MPL-43017.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "6 855NOK
AEZ-P-MPL-42517.13 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "2500 psi4 x 5 "13 / 16 "6 574NOK
BEZ-P-HP-32517.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "9 047NOK
BEZ-P-LP-33517.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "6 000NOK
DEZ-P-LPL-33517.13 "6 x 6 "35 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 251NOK
AEZ-P-LPL-45017.13 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "6 561NOK
BEZ-P-LP-43017.13 "6 x 6 "30 ft.7"1 / 2 "300 psi4 x 5 "3 / 4 "6 321NOK
AEZ-P-HPL-32517.13 "6 x 6 "25 ft.7"3 / 8 "4000 psi4 x 5 "11 / 16 "7 136NOK
AEZ-P-LPL-33017.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 251NOK
BEZ-P-LP-33017.13 "6 x 6 "30 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi4 x 5 "5 / 8 "5 599NOK
COXREELS -

EZ-SH DEF-serie slangerulle

StilModellSlangelengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AEZ-SHL-525-BBX25 ft.19.5 "9.38 "9 033NOK
BEZ-SH-525-DF-BBX25 ft.19.5 "9.38 "16 771NOK
BEZ-SH-550-DF-BBX50 ft.24 "9.88 "19 738NOK
AEZ-SHL-550-BBX50 ft.24 "9.88 "10 891NOK
StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AEZ-SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "4 610NOK
AEZ-SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 011NOK
AEZ-SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 372NOK
AEZ-SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 292NOK
AEZ-SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "4 610NOK
AEZ-SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "6 494NOK
AEZ-SG17L-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "6 133NOK
AEZ-SG17-H12517 "2.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi18 "9 / 16 "8 405NOK
AEZ-SG17-H32517 "2.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi18 "11 / 16 "8 967NOK
AEZ-SG17-M42517 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "8 833NOK
AEZ-SG17-M32517 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "3000 psi18 "11 / 16 "7 737NOK
AEZ-SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "7 042NOK
AEZ-SG19-M45019.5 "20.5 "50 ft.9.38 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "11 212NOK
AEZ-SG19-H15019.5 "20.5 "50 ft.9"1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "11 305NOK
AEZ-SG19-L45019.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "9 114NOK
AEZ-SG19-H35019.5 "20.5 "50 ft.9.5 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "11 933NOK
AEZ-SG19-M35019.5 "20.5 "50 ft.8.5 "3 / 8 "3000 psi2.88 "11 / 16 "10 984NOK
StilModellSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AEZ-SL13L-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "6"4 610NOK
AEZ-SR15-L32525 ft.3 / 8 "14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "6"5 799NOK
AEZ-SR13L-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "6"4 610NOK
AEZ-SR15L-L32525 ft.3 / 8 "14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "6"4 931NOK
AEZ-SR13-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "6"5 064NOK
AEZ-SL13-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "6"5 064NOK
AEZ-SR17L-L43030 ft.1 / 2 "18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "5.75 "5 559NOK
AEZ-SR17-L43030 ft.1 / 2 "18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "5.75 "6 307NOK
AEZ-SR15-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "6"5 225NOK
AEZ-SL15L-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "6"4 476NOK
AEZ-SL15-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "6"5 198NOK
AEZ-SR15L-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "6"4 503NOK
AEZ-SR17L-L35050 ft.3 / 8 "18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5.75 "5 733NOK
AEZ-SR17-L35050 ft.3 / 8 "18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5.75 "6 548NOK
COXREELS -

EZ-Nitro-Pro Series fjærdrevne slangetrommler

StilModellPris (eks. mva)
AEZ-P-NP-3508 365NOK
BP-NP-3507 269NOK
BP-NPL-3506 347NOK
AEZ-P-NPL-3507 443NOK
StilModellBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ADLPL-35015.38 x 21.5 "50 ft.3 / 8 "3 / 4 "20.5 "22.88 "21.5 "13 764NOK
ADLPL-52515.38 x 21.5 "25 ft.3 / 4 "1 1 / 4 "20.5 "22.88 "23.88 "16 464NOK
ADLPL-37515.38 x 21.5 "75 ft.3 / 8 "3 / 4 "20.5 "22.88 "21.5 "14 259NOK
ADLPL-45015.38 x 21.5 "50 ft.1 / 2 "7 / 8 "20.5 "22.88 "21.5 "14 259NOK
ADLPL-47515.38 x 25 "75 ft.1 / 2 "7 / 8 "24.5 "26.38 "21.5 "16 464NOK
ADLPL-310015.38 x 25 "100 ft.3 / 8 "3 / 4 "24.5 "26.38 "21.5 "16 464NOK
ADLPL-55015.38 x 25 "50 ft.3 / 4 "1 1 / 4 "24.5 "26.38 "23.88 "17 145NOK
ADLPL-410015.38 x 29 "100 ft.1 / 2 "7 / 8 "28.5 "30.38 "21.5 "17 586NOK
COXREELS -

EZ-EN Series Fjærdrevne slangetrommler

Coxreels EZ-EN-seriens slangetromler brukes i bilindustrien, industriell produksjon, konstruksjon, landbruk, landskapsarbeid, vedlikehold og anleggsadministrasjon. De gir en løsning for effektiv lagring og enkel tilgang til slanger i pneumatiske verktøy og vanningssystemer. Disse fjærdrevne slangetrommelene har et pulverlakkert stålhus for å beskytte dem mot korrosjon, støv, rusk og forurensninger. De har en 1/4 tommers tung stålbase i ett stykke og en støttestolpe for forbedret stabilitet.

StilModellSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AEZ-ENH-12525 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "10 423NOK
AEZ-EN-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 884NOK
AEZ-ENHL-12525 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "8 699NOK
AEZ-ENM-42525 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "9 635NOK
AEZ-ENML-32525 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "8 419NOK
AEZ-ENL-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "7 336NOK
AEZ-ENML-42525 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "8 579NOK
AEZ-ENL-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "7 256NOK
AEZ-ENM-32525 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "9 354NOK
AEZ-EN-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "8 098NOK
AEZ-ENH-35050 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "13 203NOK
AEZ-ENML-35050 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "10 102NOK
AEZ-ENHL-15050 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "10 183NOK
AEZ-ENL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "8 566NOK
AEZ-ENHL-35050 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "10 343NOK
AEZ-ENML-45050 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "10 102NOK
AEZ-ENH-15050 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "13 617NOK
AEZ-ENM-35050 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "12 468NOK
AEZ-EN-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "9 648NOK
AEZ-ENM-45050 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "12 922NOK
AEZ-ENL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "8 846NOK
StilModellSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AEZ-E-MPL-33030 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "5 880NOK
AEZ-E-HP-33030 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "18.25 "17.25 "7"8 713NOK
AEZ-E-HPL-13030 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.25 "17.25 "7"6 267NOK
AEZ-E-LP-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "5 251NOK
AEZ-E-MPL-43030 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "6 160NOK
AEZ-E-LPL-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "4 904NOK
AEZ-E-MP-33030 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "7 804NOK
AEZ-E-MP-43030 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "8 044NOK
AEZ-E-HPL-33030 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "18.25 "17.25 "7"6 588NOK
AEZ-E-LP-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "5 292NOK
AEZ-E-LPL-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "4 837NOK
AEZ-E-HP-13030 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.25 "17.25 "7"8 098NOK
AEZ-E-MP-35050 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "9 795NOK
AEZ-E-MPL-35050 ft.3 / 8 "3000 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 975NOK
AEZ-E-HPL-35050 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21 "19.63 "9.25 "7 844NOK
AEZ-E-MP-45050 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "10 049NOK
AEZ-E-LP-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "7 844NOK
AEZ-E-HPL-15050 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21 "19.63 "9.25 "7 336NOK
AEZ-E-LPL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 240NOK
AEZ-E-MPL-45050 ft.1 / 2 "2500 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "7 136NOK
AEZ-E-LP-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "6 762NOK
AEZ-E-LPL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "6 240NOK
AEZ-E-HP-35050 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21 "19.63 "9.25 "11 158NOK
AEZ-E-HP-15050 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21 "19.63 "9.25 "10 062NOK
StilModellBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Samlet breddePris (eks. mva)
AXTM-LP-37510 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "14 098NOK
AXTM-MP-310010 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "17 372NOK
AXTM-MP-37510 x 15 "75 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "16 023NOK
AXTM-LP-47510 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "13 991NOK
AXTM-MPL-57510 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "14 633NOK
AXTM-MPL-55010 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "12 962NOK
AXTM-MP-410010 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "18 735NOK
AXTM-MPL-410010 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "13 296NOK
AXTM-MP-55010 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "17 239NOK
AXTM-MP-47510 x 15 "75 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "16 704NOK
AXTM-MP-45010 x 15 "50 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "15 501NOK
AXTM-MP-35010 x 15 "50 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "15 034NOK
AXTM-MP-57510 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "22 798NOK
AXTM-LP-310010 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "14 994NOK
AXTM-LP-55010 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "10.13 "13 483NOK
AXTM-MPL-310010 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "13 577NOK
AXTM-LP-410010 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "14 833NOK
AXTM-HP-37510 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "17 546NOK
AXTM-HP-35010 x 15 "50 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "15 501NOK
AXTM-HPL-37510 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "13 911NOK
AXTM-MP-65012.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3 / 8 "12.75 "21 996NOK
AXTM-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "18 775NOK
AXTM-LP-57512.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "12.75 "16 731NOK
AXTM-MPL-65012.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3 / 8 "12.75 "13 483NOK
COXREELS -

SP-serie fjærdrevne slangetrommler

StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ASLPL-410022.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "12 254NOK
BSLP-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "14 753NOK
BSMP-410022.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "19 858NOK
ASLPL-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "12 254NOK
ASMPL-410022.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "13 430NOK
ASLPL-62522.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "12 628NOK
BSLP-62522.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "16 423NOK
BSLP-410022.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "15 341NOK
BSLP-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "18 281NOK
CSLP-510026.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "19 534NOK
DSLPL-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "15 197NOK
BSLP-57526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "17 305NOK
ASLPL-72526.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1 / 4 "250 psi14 x 22 "1 13 / 16 "15 635NOK
BSMP-55026.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "19 083NOK
ASLPL-82526.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1 / 2 "250 psi14 x 22 "2-1 / 16 "16 317NOK
ASMPL-55026.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "13 430NOK
ASLPL-57526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "12 575NOK
ASLPL-510026.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "15 007NOK
ASMPL-62526.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"2000 psi14 x 18.5 "1-3 / 8 "13 430NOK
ASLPL-67530.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "16 276NOK
ASMPL-510030.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "17 599NOK
ASMPL-65030.38 "15.38 x 25 "50 ft.21 "1"2000 psi14 x 22 "1-3 / 8 "14 847NOK
BSMP-510030.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "26 513NOK
ASLPL-85030.38 "17.38 x 29 "50 ft.20 "1-1 / 2 "250 psi16 x 26 "2-1 / 16 "18 548NOK
BSLP-67530.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "22 825NOK
COXREELS -

S-serie fjærdrevne slangetrommler

Coxreels S-seriens slangetromler er ideelle for effektiv slangehåndtering og lagring. De brukes i flere arbeidsstasjoner, inkludert serviceenheter, verktøybenker og verktøykasser. Disse spolene er egnet for håndtering av luft/vann, olje, fett, oksy-acetylen og T-klasse gassveiseslanger. De har en ekstern væskebane laget av solid messing, som gir robusthet og lang levetid. Disse slangetrommelene har et 90 graders fullstrøms NPT-svivelinntak for effektiv væskehåndtering. De har nitriltetninger for å sikre pålitelig ytelse og forhindre lekkasjer. Disse slangetrommelene tillater sidemontering for enkel installasjon på vertikale flater, skap eller lukkede rom. De har et 2-bolts monteringsmønster som sikrer rask og enkel festing og løsgjøring. Denne slangetrommelen kan skryte av en solid, 1/4-tommers kraftig stålarmbase i ett stykke, som gir maksimal stabilitet og holdbarhet, selv under krevende forhold. De er utstyrt med en 1-tommers solid stålaksel og smurte presisjonslagre for å sikre jevn rotasjon for effektiv slangehåndtering. De har videre en slangekontrollstang for å forhindre at slangen sklir av skivene for sikker og pålitelig slangehåndtering under operasjoner. Disse slangetrommelene tilbyr en holdbar proprietær CPC-pulverlakkprosess med rullede kanter og ribbede skiver for økt styrke, sikkerhet og lang levetid for pålitelig slangehåndtering.

StilModellSamlet breddeSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ASR17L-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 637NOK
ASL17-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 452NOK
ASR17L-L4305.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 463NOK
ASL17-L4305.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "5 211NOK
ASR17-L4305.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 211NOK
ASL17L-L4305.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "4 463NOK
ASL17L-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 637NOK
ASR17-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 452NOK
ASL15L-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "3 514NOK
ASR15-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "4 236NOK
ASR13L-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 514NOK
ASL15L-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "12.25 "3 969NOK
ASR15-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "4 810NOK
ASR15L-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 514NOK
ASR13-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 969NOK
ASL13-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 969NOK
ASL13L-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 514NOK
ASL15-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "4 236NOK
ASL15-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "4 810NOK
ASR15L-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "3 969NOK
ASL17L-H1256.63 "25 ft.1 / 4 "5000 psi18 x 2.5 "1 / 2 "18.25 "17 "5 412NOK
ASR17L-M4256.63 "25 ft.1 / 2 "2500 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "5 211NOK
ASR17-H1256.63 "25 ft.1 / 4 "5000 psi18 x 2.5 "1 / 2 "18.25 "17 "7 256NOK
ASL17L-M4256.63 "25 ft.1 / 2 "2500 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "5 211NOK
ASL17-M3256.63 "25 ft.3 / 8 "3000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "6 427NOK
COXREELS -

HV-serien sikkerhetsslangeruller

StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.SakMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AEZ-TSH-450-HV-----Spring Return Slange Reel--8 891NOK
BEZ-SH-375-HV-----Spring Return Slange Reel--9 861NOK
AEZ-TSH-3100-HV-----Spring Return Slange Reel--12 947NOK
BEZ-SH-450-HV-----Spring Return Slange Reel--8 916NOK
BEZ-SH-350-HV-----Spring Return Slange Reel--8 420NOK
AEZ-TSH-4100-HV-----Spring Return Slange Reel--13 557NOK
BEZ-SH-475-HV-----Spring Return Slange Reel--11 700NOK
AEZ-TSH-350-HV-----Spring Return Slange Reel--8 376NOK
BEZ-SH-4100-HV-----Spring Return Slange Reel--12 795NOK
BEZ-SH-3100-HV-----Spring Return Slange Reel--12 909NOK
AEZ-TSH-475-HV-----Spring Return Slange Reel--12 267NOK
AEZ-TSH-375-HV-----Spring Return Slange Reel--11 625NOK
CLG-LP-320-HV10.5 "8.38 x 4.69 "20 ft.5.25 "3 / 8 "Slangetrommel2.5 x 6 "5 / 8 "3 612NOK
DEZ-P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Slangetrommel3 x 5 "5 / 8 "5 882NOK
EP-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Slangetrommel3 x 5 "5 / 8 "4 424NOK
DEZ-P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "7 401NOK
EP-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "6 381NOK
DEZ-P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "7 972NOK
EP-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "5 503NOK
EP-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "7 072NOK
FTSH-N-450-HV19.5 "7 x 8 "50 ft.9.38 "1 / 2 "Slangetrommel8 x 9 "13 / 16 "7 951NOK
ESH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "7 623NOK
ESH-N-450-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "7 413NOK
FTSH-N-350-HV19.5 "7 x 8 "50 ft.9.38 "3 / 8 "Slangetrommel8 x 9 "5 / 8 "8 461NOK
ESH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "8 794NOK
COXREELS -

SS-serie fjærdrevne slangetrommler

StilModellTotal lengdeSlange slutterSlange inne i Dia.Samlet breddeRullinnløpSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressPris (eks. mva)
AP-LPL-425-SS17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi13 741NOK
BP-LPL-350-SS17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-14 031NOK
BP-LPL-335-SS17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-13 042NOK
CENL-N-335-SS19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-18 735NOK
CENML-N-425-SS19 "--6.88 "-25 ft.1 / 2 "2500 psi20 326NOK
CENML-N-335-SS19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "3000 psi20 245NOK
DSHL-N-450-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.1 / 2 "300 psi17 733NOK
DSHL-N-350-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi17 559NOK
ASHL-N-525-SS19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi19 719NOK
CENML-N-450-SS21.88 "--8.5 "-50 ft.1 / 2 "2500 psi23 640NOK
CENML-N-350-SS21.88 "--8.5 "-50 ft.3 / 8 "3000 psi23 386NOK
CENL-N-425-SS21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-19 176NOK
COXREELS -

Spring Return Slange Reel

StilModellMonteringSlange slutterSlange inne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRullinnløpPris (eks. mva)
AMP-N-450--------9 444NOK
BSH-N-450-RH-BXB--------8 107NOK
BP-LP-325-RH-BXB--------4 564NOK
CP-LPL-335-BAX--------5 824NOK
DP-LP-350-RH-BXN--------6 725NOK
EEZ-P-LP-350-RH-BXB--------7 571NOK
BSH-N-350-RH-BXB--------7 857NOK
BP-LP-350-RH-BXB--------6 708NOK
FTHP-N-1100Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg1/4 "MNPT1 / 4 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "1/4 "FNPT14 096NOK
GEZ-EN-450Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg1/2 "MNPT1 / 2 "3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "1/2 "FNPT10 297NOK
HTMP-N-3100Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT13 224NOK
HTMP-N-575Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT20 032NOK
GENL-N-350Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT8 045NOK
HTMP-N-650Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg1 "MNPT1"-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "1 "FNPT23 950NOK
GEN-N-450Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg1/2 "MNPT1 / 2 "3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "1/2 "FNPT9 359NOK
IENL-N-450Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg1/2 "MNPT1 / 2 "3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "1/2 "FNPT8 392NOK
FTHP-N-150Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg1/4 "MNPT1 / 4 "-21 1 / 4 "19 1 / 2 "9 3 / 8 "1/4 "FNPT11 733NOK
HTMP-N-550Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/4 "FNPT14 275NOK
JENL-N-350-SSBenk og kjøretøy, tak, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT21 564NOK
HTMP-N-450Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg1/2 "MNPT1 / 2 "-21 1 / 4 "19 1 / 2 "9 3 / 8 "1/2 "FNPT12 335NOK
FTHP-N-375Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT13 722NOK
KTMPL-N-4100Tak og kjøretøyer, gulv, vegg1/2 "MNPT1 / 2 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "1/2 "FNPT12 304NOK
KTMPL-N-550Tak og kjøretøyer, gulv, vegg3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/4 "FNPT12 529NOK
KTMPL-N-3100Tak og kjøretøyer, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT11 916NOK
KTMPL-N-650Tak og kjøretøyer, gulv, vegg1 "MNPT1"-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "1 "FNPT13 596NOK
StilModellSamlet breddeBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AP-LPL-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "6 615NOK
AP-LP-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "7 216NOK
AP-LPL-325-AL6.5 "5 x 6 "25 ft.3 / 8 "3 x 5 "5 / 8 "14.88 "13.5 "6 615NOK
AP-LP-325-AL6.5 "5 x 6 "25 ft.3 / 8 "3 x 5 "5 / 8 "14.88 "13.5 "7 162NOK
AP-LPL-350-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.3 / 8 "4 x 5 "5 / 8 "18.63 "17.13 "7 563NOK
AP-LP-150-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.1 / 4 "4 x 5 "1 / 2 "18.63 "17.13 "8 325NOK
AP-LP-350-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.3 / 8 "4 x 5 "5 / 8 "18.63 "17.13 "8 459NOK
AP-LPL-150-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.1 / 4 "4 x 5 "1 / 2 "18.63 "17.13 "7 483NOK
AP-LPL-425-AL7"6 x 6 "25 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "7 309NOK
AP-LP-425-AL7"6 x 6 "25 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "8 044NOK
AP-LP-430-AL7"6 x 6 "30 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "8 165NOK
AP-LPL-430-AL7"6 x 6 "30 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "7 470NOK
COXREELS -

MPD -serie slangeruller

StilModellSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
AMPD-N-33030 ft.3 / 8 "11 / 16 "15 394NOK
BMPDL-N-33030 ft.3 / 8 "11 / 16 "10 731NOK
AMPD-N-43030 ft.1 / 2 "13 / 16 "15 622NOK
BMPDL-N-43030 ft.1 / 2 "13 / 16 "10 757NOK
BMPDL-N-15050 ft.1 / 4 "1 / 2 "10 731NOK
COXREELS -

Kabelruller i SD -serien

StilModellKabellengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ASD-3535 ft.11.5 "11 "3.88 "4 009NOK
ASD-35-135 ft.11.5 "11 "3.88 "4 516NOK
ASD-5050 ft.11.5 "11 "3.88 "4 343NOK
BSDL-5050 ft.11.5 "11 "3.88 "3 394NOK
ASD-50-150 ft.11.5 "11 "3.88 "5 064NOK
ASD-75-175 ft.15 "14.5 "4"6 294NOK
ASD-7575 ft.15 "14.5 "4"5 238NOK
BSDL-100100 ft.15 "14.5 "4"4 503NOK
ASD-100100 ft.15 "14.5 "4"6 093NOK
ASD-100-1100 ft.15 "14.5 "4"7 537NOK
COXREELS -

EZ-T-serie fjærdrevne slangetromler

StilModellSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AEZ-TSHL-53535 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "10 517NOK
AEZ-TSHL-35035 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "8 071NOK
BEZ-TSH-53535 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "11 292NOK
AEZ-THPL-35050 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.25 "19.5 "9 955NOK
AEZ-TMPL-55050 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "11 760NOK
BEZ-TSH-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "7 889NOK
BEZ-TMP-45050 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.25 "19.5 "12 080NOK
AEZ-TSHL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "8 579NOK
BEZ-TMP-55050 ft.3 / 4 "1500 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "15 715NOK
AEZ-TMPL-45050 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.25 "19.5 "9 635NOK
BEZ-TSH-55050 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "11 602NOK
AEZ-TSHL-55050 ft.3 / 4 "300 psi1 1 / 16 "25.5 "24 "10 423NOK
BEZ-THP-15050 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.25 "19.5 "12 708NOK
BEZ-TSH-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "8 364NOK
BEZ-THP-35050 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "12 802NOK
AEZ-THPL-15050 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.25 "19.5 "10 356NOK
AEZ-TMPL-35050 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "9 608NOK
BEZ-TMP-35050 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "19.5 "11 893NOK
BEZ-THP-17575 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "25.5 "24 "14 646NOK
BEZ-TMP-37575 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "25.5 "24 "13 711NOK
AEZ-THPL-37575 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "11 559NOK
AEZ-TSHL-47575 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "10 196NOK
AEZ-TSHL-37575 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "10 102NOK
BEZ-TSH-37575 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "12 052NOK
BEZ-TMP-47575 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "24 "14 913NOK
COXREELS -

Pure Flow Series slangeruller

COXREELS pure flow-seriens slangetromler er ideelle for sikker og effektiv håndtering av væske- og lufttilførselsapplikasjoner. De brukes i bilindustrien, produksjon, matvareindustrien og byggebransjen. Disse spolene strømlinjeformer driften ved å tilby en sikker og organisert måte å oppbevare og dispensere slanger på, som sikrer rask tilgang og forhindrer floker eller skader. Disse slangetrommelene har en ikke-korrosiv luft-/væskebane i rustfritt stål. De kommer med et 90 graders fullstrøms NPT-svivelinntak for effektiv og jevn væskeoverføring, som minimerer motstand og trykkfall under dispensering. Disse snellene er utstyrt med en selvuttrekkende funksjon for å forbedre brukervennligheten og sikkerheten og redusere risikoen for snublefare. De har stålkonstruksjon for holdbarhet.

StilModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AEZ-P-BHL-3506 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.63 "17.13 "7.13 "8 085NOK
BEZ-TBHL-31008 x 9 "100 ft.7 x 8 "25.5 "24 "9.38 "12 454NOK
StilModellBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ADMPL-35015.38 x 21.5 "50 ft.3 / 8 "13 / 16 "20.5 "22.88 "14 259NOK
ADMPL-37515.38 x 21.5 "75 ft.3 / 8 "13 / 16 "20.5 "22.88 "14 740NOK
ADMPL-45015.38 x 21.5 "50 ft.1 / 2 "15 / 16 "20.5 "22.88 "14 619NOK
ADMPL-47515.38 x 25 "75 ft.1 / 2 "15 / 16 "24.5 "26.38 "16 784NOK
ADMPL-310015.38 x 25 "100 ft.3 / 8 "3 / 8 "24.5 "26.38 "16 784NOK
ADMPL-410015.38 x 29 "100 ft.1 / 2 "15 / 16 "28.5 "30.38 "17 586NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?