COXREELS EZ-TSHL-550 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KZB

COXREELS EZ-TSHL-550 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3KZB Modell: EZ-TSHL-550

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse8 x 9 "
EAN0674255724075
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse7 x 8 "
Utenfor Dia.1 1 / 16 "
Total høyde25.5 "
Total lengde24 "
Samlet bredde9.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris
COXREELS EZ-THP-375 Fjærretur slangetrommel, 3/8 tomme størrelse, 75 fot kapasitet, 5000 psi maks trykk | CE9FPA 29PZ75 EZ-THP-37575 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "15 064 NOK
COXREELS EZ-TSH-3100 Fjærretur slangetrommel, 100 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KYK 260N33 EZ-TSH-3100100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "12 959 NOK
COXREELS EZ-TSH-350 Fjærretur slangetrommel, 50 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KYL 260N32 EZ-TSH-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "7 889 NOK
COXREELS EZ-TSH-375 Fjærretur slangetrommel, 75 fot lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KYM 271D93 EZ-TSH-37575 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "12 052 NOK
COXREELS EZ-TSH-4100 Fjærretur slangetrommel, 100 fot. Lengde, 1/2 tomme ID, 1/2 tomme MNPT, messing, blå | CF3KYN 260N34 EZ-TSH-4100100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "13 044 NOK
COXREELS EZ-TSH-450 Fjærretur slangetrommel, 50 fot Lengde, 1/2 tomme ID, 1/2 tomme MNPT, messing, blå | CF3KYP 271D94 EZ-TSH-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "8 364 NOK
COXREELS EZ-TSH-475 Fjærreturslange, lavt trykk, 1/2 tommers indre diameter, 75 fot lengde | CF3KYQ EZ-TSH-47575 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "11 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS EZ-TSHL-550 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde
10 423 NOK / enhet