COXREELS P-LP-125-AL Fjærretur slangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde, aluminium | CF3KLF

COXREELS P-LP-125-AL Fjærretur slangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde, aluminium

På lager
Vare: CF3KLF Modell: P-LP-125-AL

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse5 x 6 "
EAN0674255728998
Slangelengde25 ft.
Inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeAluminium
Monteringsstørrelse3 x 5 "
Utenfor Dia.1 / 2 "
Total høyde14.88 "
Total lengde13.5 "
Samlet bredde5.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris
COXREELS P-LP-150-AL Fjærreturslangerulle, 1/4 tommer indre diameter, 50 fot lengde, aluminium | CF3KLG P-LP-150-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.1 / 4 "4 x 5 "1 / 2 "18.63 "17.13 "8 325 NOK
COXREELS P-LP-325-AL Fjærreturslange, 3/8 tommers indre diameter, 25 fot lengde, aluminium | CF3KLH P-LP-325-AL6.5 "5 x 6 "25 ft.3 / 8 "3 x 5 "5 / 8 "14.88 "13.5 "7 162 NOK
COXREELS P-LP-350-AL Fjærreturslangerulle, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde, aluminium | CF3KLJ P-LP-350-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.3 / 8 "4 x 5 "5 / 8 "18.63 "17.13 "8 459 NOK
COXREELS P-LP-425-AL Fjærreturslange, 1/2 tommers indre diameter, 25 fot lengde, aluminium | CF3KLK P-LP-425-AL7"6 x 6 "25 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "8 044 NOK
COXREELS P-LP-430-AL Fjærreturslangerulle, 1/2 tommers indre diameter, 30 fotlengde, aluminium | CF3KLL P-LP-430-AL7"6 x 6 "30 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "8 165 NOK
COXREELS P-LPL-125-AL Fjærreturslangerulle, 1/4 tommers indre diameter, 25 fotlengde, aluminium | CF3KLM P-LPL-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "6 615 NOK
COXREELS P-LPL-150-AL Fjærreturslangerulle, 1/4 tommer indre diameter, 50 fot lengde, aluminium | CF3KLN P-LPL-150-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.1 / 4 "4 x 5 "1 / 2 "18.63 "17.13 "7 483 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS P-LP-125-AL Fjærretur slangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde, aluminium
7 216 NOK / enhet