COXREELS TMP-N-575 Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme størrelse, 75 fot kapasitet, 1500 psi maks trykk | CE9FPN 29RE54

COXREELS TMP-N-575 fjærreturslangetrommel, 3/4 tommers størrelse, 75 fot kapasitet, 1500 psi maks. trykk

På lager
Vare: CE9FPN Modell: TMP-N-575Kryssreferanse: 29RE54

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
LagrenePermanent smurt
PliktvurderingHeavy Duty
EAN0674255738157
Slange slutter3/4 "MNPT
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde75 ft
SlangematerialeGummi
Housing MaterialStål
KlinkeLåsing
Maks. Press1,500 psi
Maks. Temp.250 grader F
MonteringBenk og kjøretøy, tak, gulv, vegg
Total høyde25 1 / 4 "
Total lengde24 "
Samlet bredde12 1 / 2 "
Rullinnløp3/4 "FNPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSlange slutterSlange inne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRullinnløpPris
COXREELS THPL-N-375 Fjærretur slangetrommel, 3/8 tomme størrelse, 75 fot kapasitet, 4000 psi maks trykk | CE9FPB 29RE29 THPL-N-375Tak og kjøretøyer, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT12 252 NOK
COXREELS THP-N-375 Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommers størrelse, 75 fot kapasitet, 4000 Psi Maks. Trykk | CE9FPC 29RE34 THP-N-375Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT13 722 NOK
COXREELS ENL-N-350 Fjærreturslangerulle, 3/8 tommers størrelse, 50 fot kapasitet, 300 Psi Maks. Trykk | CE9FPE 29PY04 ENL-N-350Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT8 045 NOK
COXREELS ENL-N-350-SS Slangetrommel med fjærretur, 3/8 tommers størrelse, 50 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FPF 29PY05 ENL-N-350-SSBenk og kjøretøy, tak, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT21 564 NOK
COXREELS TMPL-N-3100 Fjærreturslangerulle, 3/8 tommers størrelse, 100 fot kapasitet, 3000 Psi Maks. Trykk | CE9FPG 29RE35 TMPL-N-3100Tak og kjøretøyer, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT11 916 NOK
COXREELS TMP-N-3100 Fjærreturslangerulle, 3/8 tommers størrelse, 100 fot kapasitet, 3000 Psi Maks. Trykk | CE9FPH 29RE46 TMP-N-3100Benk og kjøretøy, tak, gulv, vegg3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT13 224 NOK
COXREELS TMPL-N-575 Fjærretur slangetrommel, 3/4 tommers størrelse, 75 fot kapasitet, 1500 Psi maks trykk | CE9FPM 29RE44 TMPL-N-575Tak og kjøretøyer, gulv, vegg3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT13 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS TMP-N-575 fjærreturslangetrommel, 3/4 tommers størrelse, 75 fot kapasitet, 1500 psi maks. trykk
20 032 NOK / enhet