COXREELS ENML-N-425-SS Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde, rustfritt stål | CF3PFE

COXREELS ENML-N-425-SS Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: CF3PFE Modell: ENML-N-425-SS

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255715851
Slangelengde25 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press2500 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.13 / 16 "
Total høyde18.88 "
Total lengde19 "
Samlet bredde6.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSlange slutterSlange inne i Dia.Samlet breddeRullinnløpSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressPris
COXREELS P-LPL-425-SS Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde, rustfritt stål | AA8APX 16X545 P-LPL-425-SS17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi13 741 NOK
COXREELS SHL-N-525-SS Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde, rustfritt stål | AA8APY 16X548 SHL-N-525-SS19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi19 719 NOK
COXREELS ENL-N-335-SS Slangetrommel med fjærretur, 3/8 tommer indre diameter, 35 fot lengde, rustfritt stål | CF3KMJ ENL-N-335-SS19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-18 735 NOK
COXREELS ENL-N-425-SS Fjærretur slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 25 fot lengde, rustfritt stål | CF3KMK ENL-N-425-SS21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-19 176 NOK
COXREELS P-LPL-335-SS Slangetrommel med fjærretur, 3/8 tommer indre diameter, 35 fot lengde, rustfritt stål | CF3KPD P-LPL-335-SS17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-13 042 NOK
COXREELS P-LPL-350-SS Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde, rustfritt stål | CF3KPE P-LPL-350-SS17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-14 031 NOK
COXREELS SHL-N-350-SS Fjærreturslangerulle, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde, rustfritt stål | CF3KRA SHL-N-350-SS19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi17 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS ENML-N-425-SS Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde, rustfritt stål
20 326 NOK / enhet