ROTOR CLIP Holderinger

Tilrettelegg for enkel montering og posisjoneringsnøyaktighet. Har tre stifter for å få direkte kontakt med bunnen av sporet for effektiv oppbevaring av sammenstillinger og et driftstemperaturområde på -100 til 500 grader F. Tilgjengelig i karbon- og rustfritt stålmaterialer og i tykkelser fra 0.01 til 1.75 mm

filtre

Rotor Clip holderringer er metallfester som brukes til å holde komponenter på en aksel eller boring, og skaper en skulder (delen av ringen som stikker ut fra sporet) for å holde en sammenstilling på plass....Les mer
ROTOR CLIP -

Beholderringer til puddel

StilModellClearance Dia. (Utgitt)Passer til Groove DepthPasser til Groove Dia.Passer til sporbreddeFor aksel Dia.Gratis IDGratis ODGroove Dia. ToleransePris (eks. mva)
APO-37ST PA0.720 "0.022 "0.331 "0.046 "3 / 8 "0.312 "0.680 "+/- 0.006 "150NOK
APO-50ST PA0.890 "0.030 "0.440 "0.056 "1 / 2 "0.406 "0.826 "+/- 0.008 "150NOK
BPO-62ST PA1.030 "0.047 "0.531 "0.056 "5 / 8 "0.500 "0.966 "+/- 0.008 "218NOK
BPO-75ST PA1.170 "0.059 "0.632 "0.068 "3 / 4 "0.594 "1.095 "+/- 0.008 "379NOK
BPO-100ST PA1.510 "0.070 "0.860 "0.086 "1"0.812 "1.415 "+/- 0.010 "389NOK
ROTOR CLIP -

Tunge beholdere

StilModellClearance Dia. (Utgitt)Passer til Groove DepthPasser til Groove Dia.Passer til sporbreddeFor aksel Dia.Gratis IDGroove Dia. ToleranseGroove Width ToleransePris (eks. mva)
ASHR-50ST PA0.720 "0.016 "0.468 "0.056 "1 / 2 "0.460 "+ 0.001 / -0.002 "+0.004 "42NOK
ASHR-62ST PA0.860 "0.019 "0.588 "0.056 "5 / 8 "0.575 "+ 0.001 / -0.003 "+0.004 "38NOK
ASHR-75ST PA1.080 "0.023 "0.704 "0.086 "3 / 4 "0.689 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "67NOK
ASHR-87ST PA1.200 "0.027 "0.821 "0.086 "7 / 8 "0.804 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "97NOK
ASHR-98ST PA1.310 "0.031 "0.938 "0.086 "1"0.906 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "109NOK
ASHR-150ST PA1.980 "0.047 "1.406 "0.12 "1.5 "1.380 "+ 0.002 / -0.004 "+0.005 "195NOK
ASHR-175ST PA2.250 "0.050 "1.650 "0.12 "1.75 "1.608 "+ 0.003 / -0.004 "+0.005 "194NOK
ASHR-200ST PA2.530 "0.060 "1.880 "0.139 "2"1.840 "+ 0.003 / -0.004 "+0.005 "273NOK
ROTOR CLIP -

Holderinger

StilModellClearance Dia. (Utgitt)FinishPasser til Groove DepthPasser til Groove Dia.Passer til sporbreddeFor Bore Dia.For aksel Dia.Gratis IDPris (eks. mva)
ATX-100SS-Plain----1"1.327 "242NOK
BTI-100SS-Plain---1"--177NOK
ATX-18SS-Plain----3 / 16 "0.444 "50NOK
ATX-37SS-Plain----3 / 8 "0.645 "75NOK
BTI-37SS-Plain---3 / 8 "--57NOK
ATX-75SS-Plain----3 / 4 "1.076 "160NOK
BTI-50SS-Plain---1 / 2 "--89NOK
ATX-12SS-Plain----1 / 8 "0.366 "44NOK
ATX-25SS-Plain----1 / 4 "0.522 "56NOK
BTI-31SS-Plain---5 / 16 "--57NOK
ATX-31SS-Plain----5 / 16 "0.584 "71NOK
ATX-50SS-Plain----1 / 2 "0.828 "111NOK
CHO-25ST ZD0.133 "Gul sink0.009 "0.268 "0.02 "1 / 4 "--153NOK
DHO-25SS0.133 "Plain0.009 "0.268 "0.02 "1 / 4 "--142NOK
ESE-6ST PA0.150 "Svart fosfat0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "82NOK
FSE-6ST ZD0.150 "Gul sink0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "104NOK
GSE-6SS0.150 "Plain0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "269NOK
DHO-31SS0.191 "Plain0.009 "0.330 "0.02 "5 / 16 "--128NOK
CHO-31ST ZD0.191 "Gul sink0.009 "0.330 "0.02 "5 / 16 "--182NOK
FE-9ST ZD0.200 "Gul sink0.010 "0.074 "0.02 "-3 / 32 "0.073 "126NOK
GE-9SS0.200 "Plain0.010 "0.074 "0.02 "-3 / 32 "0.073 "235NOK
FSE-14ST ZD0.215 "Gul sink0.019 "0.102 "0.02 "-9 / 64 "0.100 "110NOK
GSE-14SS0.215 "Plain0.019 "0.102 "0.02 "-9 / 64 "0.100 "291NOK
HC-15ST ZD0.220 "Gul sink0.011 "0.135 "0.02 "-5 / 32 "0.131 "183NOK
DHO-37SS0.226 "Plain0.011 "0.397 "0.029 "3 / 8 "--176NOK
ROTOR CLIP -

E Beholderringer

StilModellClearance Dia. (Utgitt)FinishPasser til Groove DepthPasser til Groove Dia.Passer til sporbreddeFor aksel Dia.Gratis IDGratis ODPris (eks. mva)
AE-12ST ZD0.240 "Gul sink0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "117NOK
BE-12SS0.240 "Plain0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "257NOK
CE-12ST PA0.240 "Svart fosfat0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "37NOK
BE-15SS0.295 "Plain0.020 "0.116 "0.029 "5 / 32 "0.114 "0.282 "90NOK
ASE-17ST ZD0.325 "Gul sink0.022 "0.127 "0.029 "11 / 64 "0.125 "0.312 "115NOK
BE-18SS0.350 "Plain0.020 "0.147 "0.029 "3 / 16 "0.145 "0.335 "75NOK
BSE-11SS0.390 "Plain0.015 "0.079 "0.02 "7 / 64 "0.076 "0.375 "93NOK
BSE-21SS0.450 "Plain0.015 "0.188 "0.029 "7 / 32 "0.185 "0.437 "211NOK
BSE-31SS0.520 "Plain0.031 "0.250 "0.029 "5 / 16 "0.243 "0.500 "234NOK
AE-25ST ZD0.540 "Gul sink0.005 "0.210 "0.029 "1 / 4 "0.207 "0.527 "143NOK
BE-25SS0.540 "Plain0.020 "0.210 "0.029 "1 / 4 "0.207 "0.527 "225NOK
AE-37ST ZD0.680 "Gul sink0.015 "0.303 "0.039 "3 / 8 "0.300 "0.660 "191NOK
BE-37SS0.680 "Plain0.036 "0.303 "0.039 "3 / 8 "0.300 "0.660 "75NOK
BE-43SS0.710 "Plain0.047 "0.343 "0.039 "7 / 16 "0.337 "0.687 "82NOK
BE-50SS0.820 "Plain0.052 "0.396 "0.046 "1 / 2 "0.392 "0.800 "112NOK
AE-50ST ZD0.820 "Gul sink0.019 "0.396 "0.046 "1 / 2 "0.392 "0.800 "228NOK
AE-62ST ZD0.960 "Gul sink0.020 "0.485 "0.046 "5 / 8 "0.480 "0.940 "439NOK
CSE-74ST PA1.020 "Svart fosfat0.062 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "178NOK
ASE-74ST ZD1.020 "Gul sink0.022 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "293NOK
BSE-74SS1.020 "Plain0.062 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "275NOK
AE-87ST ZD1.320 "Gul sink0.020 "0.675 "0.056 "7 / 8 "0.668 "1.300 "483NOK
ASE-98ST ZD1.530 "Gul sink0.015 "0.835 "0.056 "1"0.822 "1.500 "482NOK
BSE-118SS1.670 "Plain0.054 "1.079 "0.068 "1.187 "1.066 "1.626 "62NOK
ASE-118ST ZD1.670 "Gul sink0.020 "1.079 "0.068 "1.187 "1.066 "1.626 "326NOK
BSE-137SS1.920 "Plain0.072 "1.230 "0.068 "1.375 "1.213 "1.875 "72NOK
ROTOR CLIP -

Halvmåneholderring, ekstern type, 1 tomme dia., 50pk

ModellSakPris (eks. mva)
C-100ST ZDAE3EPR292NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?