Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SHR-62ST PA Heavy Retain Ring, 5/8 tommers utvendig diameter, 10pk | AE3CQN 5CE37

ROTOR CLIP SHR-62ST PA Heavy Retain Ring, 5/8 tomme utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3CQN Modell: SHR-62ST PAKryssref.: 5CE37

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig holdering
Clearance Dia. (Utvidet)0.900 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.860 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.019 "
Passer til Groove Dia.0.588 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.5 / 8 "
Gratis ID0.575 "
Groove Dia. Toleranse+ 0.001 / -0.003 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
Hull Dia.0.050 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC49-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SHR-62ST PA Heavy Retain Ring, 5/8 tomme utvendig diameter, 10pk
38NOK /pakke