Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-25SS Holdering, 1/4 tomme innvendig diameter, 10pk | AE3FWN 5DB51

ROTOR CLIP HO-25SS Holdering, 1/4 tommer innvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3FWN Modell: HO-25SSKryssreferanse: 5DB51

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.115 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.133 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.009 "
Passer til Groove Dia.0.268 "
Passer til sporbredde0.02 "
For Bore Dia.1 / 4 "
Gratis OD0.280 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.001 "
Groove Width Toleranse+0.002 "
Hull Dia.0.031 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.015 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-25SS Holdering, 1/4 tommer innvendig diameter, 10pk
142NOK /pakke