MONOPRICE Patch ledninger


filtre
Kategoritype: 5E , Koblingstype: RJ45 - 8P8C , Jakkemateriale: PVC , Pluggtype: RJ45 , Form: Rund , Skjerming: none , Temp. Område: -40 grader til 167 grader F , trådmåler: 24AWG
StilModellOppstartstypeFARGELedningslengdeLengdePris (eks. mva)
A
3379
Startetoransje5ft.5ft.57NOK
B
3391
standardHvit10ft.3.05 M95NOK
C
2164
standardSvart100ft.30.48 M484NOK
D
4974
standardSvart0.5ft.0.15 M16NOK
E
5006
standardHvit75ft.22.86 M351NOK
F
5002
standardGrønn75ft.22.86 M-
RFQ
G
4923
standardGrå75ft.22.86 M276NOK
H
4999
standardHvit30ft.9.14 M-
RFQ
I
4994
standardGrønn30ft.9.14 M206NOK
J
4883
standardGrå30ft.9.14 M-
RFQ
K
142
standardHvit25ft.7.62 M200NOK
L
2153
standardRød25ft.7.62 M-
RFQ
M
2156
standardPurple25ft.7.62 M200NOK
N
2155
standardoransje25ft.7.62 M-
RFQ
O
2152
standardGrønn25ft.7.62 M200NOK
P
3385
standardBlå10ft.3.05 M123NOK
Q
2168
standardoransje100ft.30.48 M-
RFQ
R
2142
standardGul7ft.2.13 M108NOK
S
2141
standardRød7ft.2.13 M108NOK
T
2144
standardPurple7ft.2.13 M108NOK
U
3713
standardRosa7ft.2.13 M-
RFQ
V
2143
standardoransje7ft.2.13 M108NOK
W
2138
standardGrå7ft.2.13 M108NOK
X
134
standardBlå7ft.2.13 M108NOK
Y
3382
standardHvit5ft.1.52 M62NOK
Z
3381
standardRød5ft.1.52 M63NOK
A1
3712
standardRosa5ft.1.52 M-
RFQ
B1
3375
standardSvart5ft.1.52 M62NOK
C1
3370
standardoransje2ft.0.61 M-
RFQ
D1
3368
standardGrå2ft.0.61 M-
RFQ
E1
146
standardBlå100ft.30.48 M484NOK
F1
2169
standardPurple100ft.30.48 M484NOK
G1
4978
standardoransje0.5ft.0.15 M15NOK
H1
3714
standardRosa10ft.3.05 M-
RFQ
I1
4995
standardoransje30ft.9.14 M229NOK
J1
140
standardBlå25ft.7.62 M200NOK
K1
2151
standardSvart25ft.7.62 M200NOK
L1
4992
standardGul20ft.6.1 M193NOK
M1
4991
standardHvit20ft.6.1 M-
RFQ
N1
4986
standardGrønn20ft.6.1 M193NOK
O1
4984
standardSvart20ft.6.1 M193NOK
P1
2150
standardPurple14ft.4.27 M-
RFQ
Q1
137
standardBlå14ft.4.27 M125NOK
R1
2145
standardSvart14ft.4.27 M125NOK
S1
3392
standardGul10ft.3.05 M130NOK
T1
3390
standardRød10ft.3.05 M95NOK
U1
3389
standardPurple10ft.3.05 M64NOK
V1
3387
standardGrønn10ft.3.05 M85NOK
W1
148
standardHvit100ft.30.48 M405NOK
X1
3384
standardSvart10ft.3.05 M90NOK
Y1
136
standardHvit7ft.2.13 M108NOK
Z1
2140
standardGrønn7ft.2.13 M108NOK
A2
2139
standardSvart7ft.2.13 M108NOK
B2
3383
standardGul5ft.1.52 M-
RFQ
C2
3380
standardPurple5ft.1.52 M30NOK
D2
3377
standardGrå5ft.1.52 M52NOK
E2
2134
standardRød3ft.0.91 M43NOK
F2
2137
standardPurple3ft.0.91 M43NOK
G2
2136
standardoransje3ft.0.91 M43NOK
H2
132
standardGrå3ft.0.91 M24NOK
I2
2132
standardSvart3ft.0.91 M43NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?