Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONOPRIS 4984 Patch Cord Cat5e 20ft Svart | AE6YLG 5VZA6

MONOPRICE 4984 Patch Cord Cat5e 20 fot svart

På lager
Vare: AE6YLG Modell: 4984Kryssreferanse: 5VZA6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLappledning
Oppstartstypestandard
Kategoritype5E
FARGESvart
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Ledningslengde20ft.
Jakke materialePVC
Lengde6.1 M
Plug TypeRJ45
FormRund
skjermingnone
Temp. Område-40 grader til 167 grader F
Wire Gauge24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8544422000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOppstartstypeFARGELedningslengdeLengdePris
MONOPRICE 3379 Ethernet-kabel Cat5e Orange 5 fot | AA6JMQ 14A981 3379Startetoransje5ft.5ft.49NOK
MONOPRIS 4974 Patch Cord Cat5e .5ft Svart | AE6DPP 5PZP3 4974standardSvart0.5ft.0.15 M19NOK
MONOPRIS 4975 Patch Cord Cat5e .5ft Blå | AE6DPQ 5PZP4 4975standardBlå0.5ft.0.15 M21NOK
MONOPRICE 4976 Patch Cord Cat5e .5ft Grønn | AE6DPR 5PZP6 4976standardGrønn0.5ft.0.15 M-
RFQ
MONOPRIS 4978 Patch Cord Cat5e .5ft Orange | AE6DPT 5PZP7 4978standardoransje0.5ft.0.15 M15NOK
MONOPRIS 4980 Patch Cord Cat5e .5ft Lilla | AE6DPU 5PZP9 4980standardPurple0.5ft.0.15 M11NOK
MONOPRIS 4981 Patch Cord Cat5e .5ft Rød | AE6DPV 5PZR0 4981standardRød0.5ft.0.15 M-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONOPRICE 4984 Patch Cord Cat5e 20 fot svart
169NOK / enhet