Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SHR-175ST PA Heavy Retain Ring, 1-3/4 tommers utvendig diameter, 5Pk | AE3CQY 5CE55

ROTOR CLIP SHR-175ST PA Heavy Retain Ring, 1-3/4 tommers utvendig diameter, 5pk

På lager
Vare: AE3CQY Modell: SHR-175ST PAKryssref.: 5CE55

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig holdering
Clearance Dia. (Utvidet)2.340 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.250 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.050 "
Passer til Groove Dia.1.650 "
Passer til sporbredde0.12 "
For aksel Dia.1.75 "
Gratis ID1.608 "
Groove Dia. Toleranse+ 0.003 / -0.004 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.109 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.109 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SHR-175ST PA Heavy Retain Ring, 1-3/4 tommers utvendig diameter, 5pk
194NOK /pakke