Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SE-17ST ZD Retaining Ring, E Style, External Type, 11/64 Inch Dia., 100Pk | AE3CPX 5CB97

ROTOR CLIP SE-17ST ZD holdering, E-stil, ekstern type, 11/64 tommers diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3CPX Modell: SE-17ST ZDKryssreferanse: 5CB97

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
115NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.325 "
Clearance Dia. Gratis OD0.312 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.022 "
Passer til Groove Dia.0.127 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.11 / 64 "
Gratis ID0.125 "
Gratis OD0.312 "
Groove Dia. Toleranse+0.002 "
Groove Width Toleranse+0.002 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC48-53
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SE-17ST ZD holdering, E-stil, ekstern type, 11/64 tommers diameter, 100pk
115NOK /pakke