Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE E-18SS Holdering, E-stil, 3/16 tommer utvendig diameter, 25pk | AE3GNQ 5DE53

ROTOR CLIP E-18SS holderring, E-stil, 3/16 tommer utvendig diameter, 25pk

På lager
Vare: AE3GNQ Modell: E-18SSKryssreferanse: 5DE53

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.350 "
Clearance Dia. Gratis OD0.335 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.020 "
Passer til Groove Dia.0.147 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.3 / 16 "
Gratis ID0.145 "
Gratis OD0.335 "
Groove Dia. Toleranse+0.002 "
Groove Width Toleranse+0.002 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP E-18SS holderring, E-stil, 3/16 tommer utvendig diameter, 25pk
75NOK /pakke