Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SE-118ST ZD Retaining Ring, E Style, External Type, 1-3/16 Inch Dia., 25Pk | AE3CQK 5CE31

ROTOR CLIP SE-118ST ZD festering, E-stil, ekstern type, 1-3/16 tommers diameter, 25pk

På lager
Vare: AE3CQK Modell: SE-118ST ZDKryssref.: 5CE31
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
326NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)1.670 "
Clearance Dia. Gratis OD1.626 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.020 "
Passer til Groove Dia.1.079 "
Passer til sporbredde0.068 "
For aksel Dia.1.187 "
Gratis ID1.066 "
Gratis OD1.626 "
Groove Dia. Toleranse+0.005 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SE-118ST ZD festering, E-stil, ekstern type, 1-3/16 tommers diameter, 25pk
326NOK /pakke