Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP HO-25ST ZD Retaining Ring, 1/4 Inch Internal Dia., 50Pk | AE3CMY 5CA97

ROTOR CLIP HO-25ST ZD festering, 1/4 tommers innvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3CMY Modell: HO-25ST ZDKryssreferanse: 5CA97

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)0.115 "
Clearance Dia. (Utgitt)0.133 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.009 "
Passer til Groove Dia.0.268 "
Passer til sporbredde0.02 "
For Bore Dia.1 / 4 "
Gratis OD0.280 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.001 "
Groove Width Toleranse+0.002 "
Hull Dia.0.031 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.015 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-25ST ZD festering, 1/4 tommers innvendig diameter, 50pk
153NOK /pakke