Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE PO-100ST PA Puddelholderring, ekstern type, 1 tommers størrelse, 25Pk | AE3CRL 5CE77

ROTOR CLIP PO-100ST PA puddelholderring, ekstern type, 1 tomme størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE3CRL Modell: PO-100ST PAKryssref.: 5CE77

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
389NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPuddelstil-holdering
Clearance Dia. (Utgitt)1.510 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.070 "
Passer til Groove Dia.0.860 "
Passer til sporbredde0.086 "
For aksel Dia.1"
Gratis ID0.812 "
Gratis OD1.415 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.010 "
Groove Width Toleranse+0.008 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP PO-100ST PA puddelholderring, ekstern type, 1 tomme størrelse, 25pk
389NOK /pakke