Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP E-25SS Retain Ring, E Style, 1/4 Inch External Dia., 50Pk | AE3GNV 5DE57

ROTOR CLIP E-25SS holderring, E-stil, 1/4 tommer utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3GNV Modell: E-25SSKryssreferanse: 5DE57

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
225NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.540 "
Clearance Dia. Gratis OD0.527 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.020 "
Passer til Groove Dia.0.210 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.1 / 4 "
Gratis ID0.207 "
Gratis OD0.527 "
Groove Dia. Toleranse+0.002 "
Groove Width Toleranse+0.002 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP E-25SS holderring, E-stil, 1/4 tommer utvendig diameter, 50pk
225NOK /pakke