Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SE-74ST PA Retain Ring, E Style, 3/4 Inch External Dia., 50Pk | AE3LQW 5DY91

ROTOR CLIP SE-74ST PA-holderring, E-stil, 3/4 tommer utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3LQW Modell: SE-74ST PAKryssreferanse: 5DY91

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
178NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)1.020 "
Clearance Dia. Gratis OD1.000 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.062 "
Passer til Groove Dia.0.625 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.616 "
Gratis OD1.000 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SE-74ST PA-holderring, E-stil, 3/4 tommer utvendig diameter, 50pk
178NOK /pakke