Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SHR-87ST PA Heavy Retain Ring, 7/8 tommers utvendig diameter, 10pk | AE3CQQ 5CE41

ROTOR CLIP SHR-87ST PA Heavy Retain Ring, 7/8 tomme utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3CQQ Modell: SHR-87ST PAKryssref.: 5CE41

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig holdering
Clearance Dia. (Utvidet)1.250 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.200 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.027 "
Passer til Groove Dia.0.821 "
Passer til sporbredde0.086 "
For aksel Dia.7 / 8 "
Gratis ID0.804 "
Groove Dia. Toleranse+ 0.001 / -0.003 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SHR-87ST PA Heavy Retain Ring, 7/8 tomme utvendig diameter, 10pk
97NOK /pakke