Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE E-43SS Holdering, E-stil, 7/16 tommer utvendig diameter, 10pk | AE3GPB 5DE63

ROTOR CLIP E-43SS holderring, E-stil, 7/16 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3GPB Modell: E-43SSKryssreferanse: 5DE63

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.710 "
Clearance Dia. Gratis OD0.687 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.047 "
Passer til Groove Dia.0.343 "
Passer til sporbredde0.039 "
For aksel Dia.7 / 16 "
Gratis ID0.337 "
Gratis OD0.687 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP E-43SS holderring, E-stil, 7/16 tommer utvendig diameter, 10pk
82NOK /pakke