Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SE-98ST ZD Holdering, E-stil, 1 tommers utvendig diameter, 50pk | AE3CQJ 5CE29

ROTOR CLIP SE-98ST ZD holderring, E-stil, 1 tommers utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AE3CQJ Modell: SE-98ST ZDKryssref.: 5CE29

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
482NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)1.530 "
Clearance Dia. Gratis OD1.500 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.835 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.1"
Gratis ID0.822 "
Gratis OD1.500 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SE-98ST ZD holderring, E-stil, 1 tommers utvendig diameter, 50pk
482NOK /pakke