WILKERSON 18/28-serie End Block Connector


filtre
Type: Modular
StilModellPTPris (eks. mva)
A
GPA-96-612
1 / 2 "245NOK
A
GPA-96-613
3 / 4 "245NOK
A
GPA-96-611
3 / 8 "245NOK

18/28-serie End Block Connector

Wilkerson endeblokker i 18/28-serien brukes med avledningsblokker for å lukke front- og bakportene og gir ekstra designfleksibilitet for å feste / forgrene seg fra hovedmanifolden. Disse avledningsblokkene leveres med 1/2 & 3/4 tommer, gjengede innløps- / utløpsporter og kan monteres hvor som helst i FRL-systemet. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse modulære endeblokkforbindelsene (for bruk med avledningsblokker) i 1/2, 3/8 og 3/4 tommers NPT-størrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?