Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP PO-75ST PA Poodle Retain Ring, External, 3/4 Inch Size, 50Pk | AE3CRK 5CE75

ROTOR CLIP PO-75ST PA puddelholderring, ekstern, 3/4 tommers størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE3CRK Modell: PO-75ST PAKryssref.: 5CE75
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
379NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPuddelstil-holdering
Clearance Dia. (Utgitt)1.170 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.059 "
Passer til Groove Dia.0.632 "
Passer til sporbredde0.068 "
For aksel Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.594 "
Gratis OD1.095 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.008 "
Groove Width Toleranse+0.006 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP PO-75ST PA puddelholderring, ekstern, 3/4 tommers størrelse, 50pk
379NOK /pakke