Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE PO-50ST PA Puddelholderring, ekstern, 1/2 tomme størrelse, 50Pk | AE3CRH 5CE71

ROTOR CLIP PO-50ST PA puddelholderring, ekstern, 1/2 tommers størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE3CRH Modell: PO-50ST PAKryssref.: 5CE71

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
150NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPuddelstil-holdering
Clearance Dia. (Utgitt)0.890 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.030 "
Passer til Groove Dia.0.440 "
Passer til sporbredde0.056 "
For aksel Dia.1 / 2 "
Gratis ID0.406 "
Gratis OD0.826 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.008 "
Groove Width Toleranse+0.006 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP PO-50ST PA puddelholderring, ekstern, 1/2 tommers størrelse, 50pk
150NOK /pakke