Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE E-37ST ZD Holdering, E-stil, 3/8 tommer utvendig diameter, 100pk | AE3CQC 5CE17

ROTOR CLIP E-37ST ZD holderring, E-stil, 3/8 tomme utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3CQC Modell: E-37ST ZDKryssref.: 5CE17

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.680 "
Clearance Dia. Gratis OD0.660 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.303 "
Passer til sporbredde0.039 "
For aksel Dia.3 / 8 "
Gratis ID0.300 "
Gratis OD0.660 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP E-37ST ZD holderring, E-stil, 3/8 tomme utvendig diameter, 100pk
191NOK /pakke