Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP E-25ST ZD Retain Ring, E Style, 1/4 Inch External Dia., 100Pk | AE3CQA 5CE13

ROTOR CLIP E-25ST ZD holderring, E-stil, 1/4 tomme utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3CQA Modell: E-25ST ZDKryssref.: 5CE13

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.540 "
Clearance Dia. Gratis OD0.527 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.005 "
Passer til Groove Dia.0.210 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.1 / 4 "
Gratis ID0.207 "
Gratis OD0.527 "
Groove Dia. Toleranse+0.002 "
Groove Width Toleranse+0.002 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC48-53
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP E-25ST ZD holderring, E-stil, 1/4 tomme utvendig diameter, 100pk
143NOK /pakke