Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE E-50SS Holdering, E-stil, 1/2 tomme utvendig diameter, 10pk | AE3GPD 5DE65

ROTOR CLIP E-50SS holderring, E-stil, 1/2 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3GPD Modell: E-50SSKryssreferanse: 5DE65

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.820 "
Clearance Dia. Gratis OD0.800 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.052 "
Passer til Groove Dia.0.396 "
Passer til sporbredde0.046 "
For aksel Dia.1 / 2 "
Gratis ID0.392 "
Gratis OD0.800 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP E-50SS holderring, E-stil, 1/2 tommer utvendig diameter, 10pk
112NOK /pakke