BUSSMANN AGW-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 32 VAC , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 0.25 " , Sikringsstørrelse / gruppe: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 1kA ved 32 VAC , Lengde: 0.88 " , Mfr. Serie: AGW , Monteringsstil: Holder / klips , Emballasje: Bulk , Produkttype: Electronic Automotive Ferrule Fuse , Motstand: 31.8 mOhm , Oppsigelsestype: Klipp , Spenning (AC): 32 VAC
StilModellKarakterPris (eks. mva)
A
AGW-1-1 / 2
1.5A23NOK
B
AGW-1
1A23NOK
C
AGW-3
3A23NOK
D
AGW-25
25A17NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?