Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGW-1 patronsikring, 1A, 32VAC | BD2CDN

BUSSMANN AGW-1 patronsikring, 1A, 32VAC

På lager
Vare: BD2CDN Modell: AGW-1
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter1A
Diameter0.25 "
Sikringsstørrelse / gruppe7AG (6.35 mm x 22 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering1kA ved 32 VAC
Lengde0.88 "
Mfr. SerieAGW
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)32 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
BUSSMANN AGW-1-1/2 patronsikring, 1.5A, 32VAC | BC8LDR AGW-1-1 / 21.5A23NOK
BUSSMANN AGW-3 patronsikring, 3A, 32VAC | BC9DJH AGW-33A23NOK
BUSSMANN AGW-25 patronsikring, 25A, 32VAC | BD4BJJ AGW-2525A17NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGW-1 patronsikring, 1A, 32VAC
23NOK / enhet