BUSSMANN AGW-1-1/2 patronsikring, 1.5A, 32VAC

På lager
Vare: BC8LDR Modell: AGW-1-1/2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
AC-spenningsvurdering32 VAC
KroppsstilSylindriske
Karakter1.5A
Diameter0.25 "
Sikringsstørrelse / gruppe7AG (6.35 mm x 22 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering1kA ved 32 VAC
Lengde0.88 "
Mfr. SerieAGW
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
ProdukttypeElectronic Automotive Ferrule Fuse
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)32 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35

Produktdetaljer:

    • AGW-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
BUSSMANN AGW-3 patronsikring, 3A, 32VAC | BC9DJH AGW-33A23NOK
BUSSMANN AGW-1 patronsikring, 1A, 32VAC | BD2CDN AGW-11A23NOK
BUSSMANN AGW-25 patronsikring, 25A, 32VAC | BD4BJJ AGW-2525A17NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGW-1-1/2 patronsikring, 1.5A, 32VAC
23NOK / enhet