Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGW-25 patronsikring, 25A, 32VAC | BD4BJJ

BUSSMANN AGW-25 patronsikring, 25A, 32VAC

På lager
Vare: BD4BJJ Modell: AGW-25

Få tak i det Mai 20, mandag
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
AC-spenningsvurdering32 VAC
KroppsstilSylindriske
Karakter25A
Diameter0.25 "
Sikringsstørrelse / gruppe7AG (6.35 mm x 22 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering1kA ved 32 VAC
Lengde0.88 "
Mfr. SerieAGW
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
ProdukttypeElectronic Automotive Ferrule Fuse
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)32 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • AGW-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
BUSSMANN AGW-1-1/2 patronsikring, 1.5A, 32VAC | BC8LDR AGW-1-1 / 21.5A23NOK
BUSSMANN AGW-3 patronsikring, 3A, 32VAC | BC9DJH AGW-33A23NOK
BUSSMANN AGW-1 patronsikring, 1A, 32VAC | BD2CDN AGW-11A23NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGW-25 patronsikring, 25A, 32VAC
17NOK / enhet