Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SE-118SS Retain Ring, E Style, 1-3/16 Inch External Dia. | AE3GPP 5DE75

ROTOR CLIP SE-118SS holderring, E-stil, 1-3/16 tommer utvendig dia.

På lager
Vare: AE3GPP Modell: SE-118SSKryssreferanse: 5DE75
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)1.670 "
Clearance Dia. Gratis OD1.626 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.054 "
Passer til Groove Dia.1.079 "
Passer til sporbredde0.068 "
For aksel Dia.1.187 "
Gratis ID1.066 "
Gratis OD1.626 "
Groove Dia. Toleranse+0.005 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SE-118SS holderring, E-stil, 1-3/16 tommer utvendig dia.
62NOK / enhet