Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SE-137SS Retaining Ring, E Style, External Type, 1-3/8 Inch Dia. | AE3GPR 5DE77

ROTOR CLIP SE-137SS Holdering, E-stil, ekstern type, 1-3/8 tommers dia.

På lager
Vare: AE3GPR Modell: SE-137SSKryssreferanse: 5DE77

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)1.920 "
Clearance Dia. Gratis OD1.875 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.072 "
Passer til Groove Dia.1.230 "
Passer til sporbredde0.068 "
For aksel Dia.1.375 "
Gratis ID1.213 "
Gratis OD1.875 "
Groove Dia. Toleranse+0.005 "
Groove Width Toleranse+0.004 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SE-137SS Holdering, E-stil, ekstern type, 1-3/8 tommers dia.
72NOK / enhet